{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 16 mm | |
Štandard | DIN 6357 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Vonkajšie⌀ D. | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
A | 17 mm | |
Typ výrobku | Predĺženie |
Číslo položky | 301106 16 | |
EAN/GTIN | 4045197778475 | |
Číslo výrobcu | 301106 16 |