{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 16 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 16 mm | |
Nahrávanie | BT 40 A = 100 | |
Štandard | DIN 6358 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 16 | |
Náhradný nosný krúžok č. 309870 | 16 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 16 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302920 16 | |
EAN/GTIN | 4250122613954 | |
Číslo výrobcu | 406.10.16.100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB, BT 40 A = 100, ⌀ tŕňa d1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
84,87 €
43,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
122,99 €
102,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
76,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
67,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
87,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Spine-⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |