Sústružnícky držiak neutrálna, HSK-T, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 4012-80HPmm

Č. pol.: 320065 4012-80HP
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 12
upínač HSK-T
Druh použitia neutrálna
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Náhradný diel P01
Celková dĺžka 100 mm
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320065 4012-80HP
EAN/GTIN 2050002039704
Číslo výrobcu HA4.PCD.NMA.080-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.