{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 160 mm | |
Dĺžka L | 85 mm | |
Šírka B. | 20 mm | |
Výška H | 36,5 mm | |
Šírka drážky D. | 8 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | |
Dĺžka lišty A. | 18 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313315 160 | |
EAN/GTIN | 4062406699116 | |
Číslo výrobcu | 313315 160 |