Prevedenie:
- Nová koncepcia tyčového chápadla - umožňuje bočné aj čelné uchopenie.
- Automatické použitie počas prevádzky stroja alebo programovej sekvencie s hydraulickým ovládaním chápadla prostredníctvom tlaku chladiacej kvapaliny (3 - 50 bar).
- Vysokokvalitné komponenty: eloxované hliníkové základné teleso, opotrebovateľné komponenty z kalenej ocele a brúsené alebo tvrdo opracované.
- Unikátny mechanizmus s dvojitým guľôčkovým vedením alebo princípom dvojitého piestu pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu a manipuláciu s vysokými hmotnosťami obrobkov (ťah 26 kg, zdvih 16 kg).
Výhoda:
- Žiadne stopy po poškriabaní na súčiastke (tiež uchopenie hotových dielov).
- Bočné uchopenie – uchopovač sa môže pohybovať veľmi blízko k skľučovadlu sústruhu.
- Presúvanie ťažkých bremien.
- Veľmi flexibilný – Pomocou rôznych skrutkovacích adaptérov možno chápadlo použiť pre revolvery VDI aj BMT. Rozhranie čeľustí 1/16 palca × 90°, takže možno použiť aj štandardné horné čeľuste. (BMT iba s držiakom na vyvrtávacie tyče)
- Tlak a tým aj prídržná sila čiastočne nastaviteľné (75 – 100 %).
- Mimoriadne nenáročná údržba.
Použitie:
Vrátenie tyče do stroja, napr. pri strojoch bez nakladača tyčí. Možnosť automatického odoberania hotových dielov a prenosu z hlavného vretena na protivreteno. Rozsah upínania (s čeľusťami č.
319718) 8 – 65 mm.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Pokyny na programovanie nájdete v návode na obsluhu.