{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre držiak štvorec | 25 mm | |
Nahrávanie | PSC 63 | |
Prijímací štandard | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 110 mm | |
B. | 40 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 102 mm | |
Stredová odchýlka hrotu f | 15 mm | |
Typ výrobku | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318880 25 | |
Číslo výrobcu | PS6.V25.R12.110 |