{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 5 | |
Vonkajší ⌀ A | 160 mm | |
Prietok E | 42 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 66 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 92 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
Štvorhranný kľúč K | 10 mm | |
Hmotnosť | 9,5 kg | |
maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310750 160/5 | |
Číslo výrobcu | 310750 160/5 |