Prevedenie:
Vzduchom poháňané rýchlobežné vreteno, podľa prevedenia s konštantne vysokými otáčkami aj pri zaťažení, 25 000 − 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.
Výhoda:
- Vyššia rýchlosť obrábania pri menších nástrojoch.
- Šetrné k stroju – otáčky vytvára rýchlobežné vreteno – vreteno stroja stojí.
- Trvalá náhrada pomocou integrovaného chladenia vzduchom. Žiadne prestoje.
- Dlhšia životnosť nástroja.
- Veľmi dobrá kvalita povrchu nástroja – treba menej opráv.
Použitie:
Zvýšenie rezných rýchlostí a rýchlostí posuvu vďaka rýchlobežným vretenom. Použitie predovšetkým pri nástrojoch s malým priemerom (6 mm).
Rozsah dodávky:
Rýchlobežné vreteno, upínacia klieština, upínacia matica, kľúč, záslepka, vzduchový filter, prípojná hadica.
Zvláštní příslušenství:
Nástavec na výmenu nástrojov pre automatickú výmenu nástrojov. Nutný iba pri externom prívode vzduchu – na vyžiadanie.
Poznámka:
Používajte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barov.
Ďalšie vretená na dopyt: všetky bežné prevedenia stopiek, rôzne výkonnostné triedy a otáčky.