Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár uvex rubiflex S NB60S, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094753 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    40,32 € / pár
  • Od 10 pár
    33,60 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Funkcia rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ B (JKOPT)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) uvex rubiflex
Obsah 1
Funkcia rukavíc Certifikované pre potraviny
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 9
EN 374 Typ B (JKOPT)
Chemická odolnosť JKOPT
EN 388 2121X
Materiál Nitril
Nosný materiál Bavlna
Dĺžka 600 mm
Sila 0,5 mm
Farba zelená
Použite viacrazové
Hmotnosť 289 g
Kategória ochrany kategória III
Typ rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Typ výrobku Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094753 9
EAN/GTIN 4048612011737
Číslo výrobcu 9893056

Popis

Prevedenie:

uvex rubiflex S NB60S. Nitrilové rukavice s bavlnenou vložkou Interlock. Vhodné tam, kde je popri chemickej ochrane požadovaná aj mechanická ochrana. Ergonomické prispôsobenie tvaru, veľmi vysoká flexibilita, dobrá rezistencia voči mnohým chemikáliám, kyselinám a lúhom.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka