{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 6 mm | |
Kliešte -⌀ D.. | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Typ výrobku | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |
Číslo položky | 309577 6 | |
EAN/GTIN | 2050001851789 | |
Číslo výrobcu | 071100062006 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀ 20 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
70,58 €
57,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 60 mm | 65 mm | 79 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kliešte -⌀ D.. | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Typ výrobku | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla | Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla |