{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 40 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | plochý, šikmý | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Nosná doska | Tanier zo sklenenej vlákniny | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565484 40 | |
EAN/GTIN | 4027497481606 | |
Číslo výrobcu | A27442300401428 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč V2 Power, (CER), plochý-šikmý pre INOX, ⌀ 230 mm, Zrnitosť: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
41,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
341 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 16 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | plochý, šikmý | šikmý | šikmý |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 230 mm | 100 mm | 150 mm |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |