{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | SK 30, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | Zamykateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300048 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944122 | |
Číslo výrobcu | 300048 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 30, krátka, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
65,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
50,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | 25 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Upínací tŕň |