{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste b | 50 mm | |
Výška čeľuste h | 24 mm | |
Výška h2 | 8 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 40 mm | |
l 2 | 7 mm | |
Dĺžka l3 | 14,5 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Xtric 50 | |
Typ výrobku | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363043 50 | |
EAN/GTIN | 4062406785246 | |
Číslo výrobcu | 363043 50 |