{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 10 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ výstupná strana | 19,5 mm | |
Dĺžka | 96 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643841 10 | |
EAN/GTIN | 4007555352109 | |
Číslo výrobcu | 352109 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranna vložka, 1/2 palca, dlhá plne izolovaný, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
30,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 508 kus/y s okamžitým dodaním
3,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 645 kus/y s okamžitým dodaním
5,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 19,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Šírka kľúča | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |