{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | Super 4 plus | |
Označenie typu výrobcu | Super 4 plus | |
Celá dĺžka | 165 mm | |
Pre prierez vodiča | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
Pre prierez vodiča AWG | 24-10 | |
Materiál | plast spevnený skleneným vláknom | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 728622 6 | |
EAN/GTIN | 4011391200500 | |
Číslo výrobcu | 20050 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Odizolovacie kliešte, cenovo výhodné prevedenie, pre prierez vodiča: 6mm2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
21,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 509 kus/y s okamžitým dodaním
78,49 €
52,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
719 kus/y s okamžitým dodaním
34,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre prierez vodiča | 0,2 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
Pre prierez vodiča AWG | 24-10 | ||
Celá dĺžka | 165 mm | 200 mm | 225 mm |
Názov výrobcu | Super 4 plus | ||
Materiál | plast spevnený skleneným vláknom | plast spevnený skleneným vláknom | |
Označenie typu výrobcu | Super 4 plus | ||
Typ výrobku | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |