{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozpätie krídel | 120 mm | |
Prierez klznej lišty | 15×6 mm | |
Nad hlavou | 60 mm | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Typ výrobku | Zvierka |
Číslo položky | 860600 120 | |
EAN/GTIN | 4008158034324 | |
Číslo výrobcu | GH12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Celooceľová páková zvierka, Rozsah upnutia: 120mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
57,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
39,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nad hlavou | 60 mm | 60 mm |
Hmotnosť | 0,5 kg | 0,5 kg |
Prierez klznej lišty | 15×6 mm | 13,5×6,5 mm |
Rozpätie krídel | 120 mm | 120 mm |
Typ výrobku | Zvierka | Zvierka |