{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 8 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 13 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
S profilom AS-Drive | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754005802 | |
Číslo výrobcu | 03030008 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
9,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
586 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 616 kus/y s okamžitým dodaním
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Štandard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná |
Šírka kľúča | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |