Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 240mm

Č. pol.: 767025 240
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 240 mm
Dĺžka ostria 40 mm
Druh použitia ľavé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 767025 240
Kopírovať
EAN/GTIN 4010220000038
Kopírovať
Číslo výrobcu D16L
Kopírovať
Výrobca BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Prevedenie:

S mikroozubením. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 58 – 60), ramená z oceľového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.
Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.