{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hlavy kladiva | 24 mm | |
Séria | PB 308 Cu | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 81 mm | |
Dĺžka násady | 265 mm | |
Celková dĺžka | 290 mm | |
Hmotnosť | 0,41 kg | |
Materiál púzdra | Oceľ | |
Materiál vložky | Meď | |
Materiál násady | sklenené vlákno | |
bez spätného rázu | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 754820 24 | |
EAN/GTIN | 7610733269648 | |
Číslo výrobcu | 308.24 CU |