{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 60 % bavlna; 40 % polyamid | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 240 g/m2 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | šetrné čistenie perchloretylenom | |
Suché | nesušiť v sušičke | |
Žehlenie | nie horúce, maximálne do 110 °C | |
Farba | čierna | |
Veľkosť unisex | S | |
Štandard | EN 342 | |
Typ výrobku | Bunda pilot na ochranu proti chladu |
Číslo položky | 091877 S | |
EAN/GTIN | 4030913334448 | |
Číslo výrobcu | 0334 GR. S |