Medzipolícia pre etážový vozík TS9 na zaskrutkovanie 600

Č. pol.: 918577 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka ložnej plochy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 600 mm
Nosnosť 75 kg
Rozsah použitia Etážový vozík
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918577 600
EAN/GTIN 4045197684127
Číslo výrobcu 918577 600

Popis

Prevedenie:

Na naskrutkovanie ako doplnková úroveň v etážových vozíkoch GARANT TS9. Uholník z oceľového plechu, polica z dreveného materiálu s antracitovým povrchom odolným proti poškriabaniu.

Vhodné pro:

č. 918560

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka