{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | F-IRONCut57AS | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Prevedenie | Okružná píla na kov | |
maximálne otáčky | 2 800 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 150 mm | |
⌀ otvora pílového listu | 20 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 57 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Hmotnosť | 3,05 kg | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078209 71360461 | |
EAN/GTIN | 4014586900131 |