Prevedenie:
Sortiment na opravu závitov pozostávajúci z rôznych opravných súprav pre metrické ISO závity.
Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu s prísnymi toleranciami, vysokou kvalitou povrchu ako aj odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak trvalé skrutkové spoje najvyššej kvality pre všetky prevádzkové zaťaženia (statické, dynamické) s ideálnym prenosom sily. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.
320-dielna:(po 20 nástavcov 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)
Použitie:
Na hospodárnu obnovu poškodených alebo opotrebovaných závitov a ako konštrukčný prvok na pancierovanie závitov pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
Rozsah dodávky:
Násady na rezanie závitu Helicoil®Plus rôznych rozmerov a dĺžok, 5 špirálových vrtákov, 5 ručných závitníkov HSS, 5 vstavaných vretien, 5 lamačov na čape, 1 plastový kufrík (D × Š × V) 420 × 340 × 120 mm.
Poznámka:
TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č.
133550 a Č.
138200.
- Vhodné medzné kalibračné tŕne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.
- Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.