{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Názov výrobcu | SB2E850R | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 850 W | |
Maximálny krútiaci moment | 56 Nm | |
Maximálna rýchlosť 1. Prevodový stupeň | 1 000 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 2. Prevodový stupeň | 3 200 min-1 | |
Upínací rozsah rýchloupínacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 13 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 40 mm | |
Maximálne špirálové vŕtanie⌀ do betónu | 20 mm | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 13,7 m/s2 | |
Vhodné pre materiál | murivo; betón; Kamen; Ocel | |
Typ výrobku | Príklepová vŕtačka |
Číslo položky | 075610 SB2E850R | |
EAN/GTIN | 4002395294152 | |
Číslo výrobcu | 4935447360 |