{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 250 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 36 mm | |
Rozpätie pre potrubia | 1.5/16 palec | |
Štandard | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
bez iskry | nie | |
Ochrana proti zovretiu | Áno | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705200 250 | |
Číslo výrobcu | 89 05 250 |