{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný výkon | 50 mm2 | |
Rezná kapacita až do ⌀ | 15 mm | |
Celá dĺžka | 165 mm | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Aktivácia | mechanické, jednoručné | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Ochrana proti zovretiu | áno | |
S otváracou pružinou | nie | |
Typ výrobku | Nožnice |
Číslo položky | 730350 165 | |
EAN/GTIN | 4003773039648 | |
Číslo výrobcu | 95 16 165 |