{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 140 mm | |
Rezný výkon mäkkého drôtu až do ⌀ | 4 mm | |
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ | 1,8 mm | |
Štandard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné bočné strihacie jednotky | nie | |
S prepínateľným otváracím pružinou | nie | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725310 140 | |
EAN/GTIN | 4045197501639 | |
Číslo výrobcu | 725310 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 140mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 520 kus/y s okamžitým dodaním
18,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
S prepínateľným otváracím pružinou | nie | nie |
Štandard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | svetlý |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Typ výrobku | rezacie kliešte | rezacie kliešte |