Prevedenie:
Vysoko stabilné, ľahké teleso klieští vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami. Nože sa automaticky prispôsobujú rôznym priemerom káblov. Izolácia sa odreže a odizoluje v jednom pracovnom kroku. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt. Integrovaná krimpovacia stanica so zásobníkom na dutinky (pásky, integrované v rukoväti).
Výhoda:
Rezanie a odizolovanie kábla, ako aj krimpovanie dutín s jedným nástrojom, bez časovo náročnej výmeny nástroja.
Použitie:
Práce pri ukladaní kabeláže a inštalácii v malých sériách (napr. pri montáži skriňových rozvádzačov).
Rozsah dodávky:
- Odizolovacie a krimpovacie kliešte č. 729493.
- Po 500 kusov dutín (10 pások po 50 kusov) č. 729497 v prierezoch 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 mm2.
- Plastový box s penovou vložkou.
Zvláštní příslušenství:
Súpravy dutín po 500 ks (10 pások po 50 kusov) č.
729497 vo veľkostiach 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.
Poznámka:
Je možné použiť len pásky na dutinky č.
729497 od spoločnosti Weidmüller. Použitie roliek na dutinky môže viesť k chybám.