{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hmotnosť bez stopky | 300 g | |
Dĺžka rukoväte | 300 mm | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 750450 300 | |
EAN/GTIN | 8024886007375 | |
Číslo výrobcu | 2100/300G |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 300g
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 328 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
882 kus/y s okamžitým dodaním
6,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
491 kus/y s okamžitým dodaním
13,65 €
9,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť bez stopky | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
Dĺžka rukoväte | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Typ výrobku | Kladivo | Kladivo | Kladivo | Kladivo |