{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700450 180 | |
EAN/GTIN | 4045197283511 | |
Číslo výrobcu | 700450 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
765 kus/y s okamžitým dodaním
13,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
20,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
8 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Povrch | svetlý | chrómovaná | blank |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ | Spezial-Werkzeugstahl |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunktionszange |