{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 180 mm | |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 2 mm | |
Štandard | DIN ISO 5746 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskry | nie | |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700340 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416919 | |
Číslo výrobcu | 700340 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
20,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
786 kus/y s okamžitým dodaním
13,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
900 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskry | nie | nie | nie |
Celá dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Dvojzložkový plášť rukoväte | Dvojzložkový plášť rukoväte |
Povrch | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |