{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Technológia pletenia | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Nosný materiál | Nylon, sklenené vlákno | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Obráťte sa na teplo | 100 °C | |
Dĺžka | 220 mm | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | C | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094562 7 | |
EAN/GTIN | 7392626073319 | |
Číslo výrobcu | 450/7 |