{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Technológia pletenia | 13G | |
Fit (prispôsobiť) | dobré | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosný materiál | Taeki | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá | |
Štandard | EN 407 | |
Povrchová úprava materiálu | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 31,8 g | |
EN 388 odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 odolnosť proti prerezaniu | 5 | |
EN 388 odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
EN 388 pevnosť v punkcii | 2 | |
Použite | viacrazové | |
bez silikónu | áno | |
Priedušnosť | dobré | |
Bez DMF | nie | |
Dotknite sa položky | dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | primerané | |
Ochrana pred teplom | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | C | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094530 7 | |
EAN/GTIN | 4059904096592 | |
Číslo výrobcu | 6705 GR.M, BUND ROT |