{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; šetrné k pokožke alergikov | |
Názov výrobcu | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Nosný materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 220 mm - 260 mm | |
Farba | sivá / modrá | |
Povrchová úprava materiálu | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 14-20 g | |
Technológia pletenia | 15G | |
bez silikónu | áno | |
Použite | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Dotknite sa položky | velmi dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | primerané | |
Ochrana pred teplom | nie je k dispozícii | |
Priedušnosť | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | 1 | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094250 7 | |
EAN/GTIN | 3603835501352 | |
Číslo výrobcu | 2400260 07 |