Bunda Fulda S

Č. pol.: 091457 S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 270
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria UNIQUE
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 65 % polyester; 35 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 270 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
Pranie 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba čiernomodrá / nevädzovo modrá
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091457 S
EAN/GTIN 5711074438150
Číslo výrobcu 12209-442-01011 S

Popis

Prevedenie:

Mascot® UNIQUE. Ergonomický rad pracovných odevov s premyslenými detailmi zahŕňa širokú ponuku produktov v rôznych farbách, veľkostiach a kvalitách materiálu. Mimoriadne odolné vďaka trojnásobnému základnému šitiu.
Bunda so stojačikom a dvomi náprsnými vreckami so záklopkou a jedným vnútorným vreckom.
  • Predĺžená chrbtová časť zabezpečuje vysoký komfort pri nosení aj pri činnostiach v kľaku.
  • Veľká voľnosť pohybu vďaka tvarovaným rukávom.
  • Zips s lemom na ochranu proti poveternostným vplyvom a skryté patentné gombíky.
  • Šírku pásu a manžiet na rukávoch je možné nastaviť pomocou patentných gombíkov.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú dostupné aj iné farby, veľkosti a kvality látky. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Bunda vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá/čiernomodrá pod č. 091459.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka