{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Service Plus | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 60 % bavlna; 40 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 220 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / červená | |
Veľkosť unisex | S | |
Typ výrobku | Polokošeľa |
Číslo položky | 091769 S | |
EAN/GTIN | 7330509479889 | |
Číslo výrobcu | 338910509956S |