Prevedenie:
Systém ochrany dýchacích ciest bez obmedzenia doby nosenia. Systém Jupiter™ so vzduchovým prívodom zaručuje prísun čistého vzduchu pre dýchanie bez dýchacieho odporu a je možné ho ľahko prispôsobiť rôznym pracovným podmienkam. Vďaka plochému designu je ideálny pre stiesnené pracovné priestory. Stav nabitia batérie a prúdenia vzduchu do hlavovej časti sú nepretržite elektronicky monitorované. V prípade nezrovnalostí je okamžite vydaná akustická a vizuálna výstraha. Jednoduchá manipulácia a údržba.
Použitie:
Na ochranu pred škodlivým a karcinogénnym prachom, dymom a aerosólmi na báze vody a oleja až do 10-násobku limitnej hodnoty. Ochrana proti organickým plynom a parám s bodom varu > 65 °C a koncentráciou do 0,5 % obj.
Rozsah dodávky:
- Ventilačná jednotka Jupiter™ s komfortným dekontaminačným opaskom.
- Indikátor prietoku vzduchu a kalibračná hadica.
- A2P kombinovaný pár filtrov proti organickým plynom a výparom a tiež časticiam.
- Pár predfiltrov.
- Dĺžkovo nastaviteľná vzduchová hadica BT30.
- NiMH dobíjacia batéria s cca. 8 h prevádzková doba a nabíjačka.
Poznámka:
Súprava respirátora s ventilátorom Jupiter™ sa dodáva bez náhlavnej časti.