{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Inhalt | 1 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 7 | |
EN 374 | Typ A (ALMNST) | |
Chemikalienbeständigkeit | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopren | |
Trägermaterial | Baumwolle | |
AQL | 1,5 | |
Länge | 360 mm | |
Stärke | 0,9 mm | |
Farbe | blau | |
Verwendung | mehrweg | |
Futtermaterial | Baumwollstrick | |
Wandstärke | 0,9 mm | |
silikonfrei | ja | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | 120-240 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 60-120 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Neopren | |
Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Číslo položky | 094772 7 | |
EAN/GTIN | 3245423824278 | |
Číslo výrobcu | 382 7 |