{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Elektrostatická vlastnosť | nevhodné 4,8 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Názov výrobcu | Combi-Latex 403 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (BKLMNO) | |
Chemická odolnosť | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Materiál | Latex | |
Nosný materiál | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Oblasť použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 600 mm | |
Sila | 1 mm | |
Farba | béžová | |
Použite | viacrazové | |
Hmotnosť | 496 g | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | 1 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Typ rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094779 9 | |
EAN/GTIN | 4008198740391 | |
Číslo výrobcu | 403 9 |