{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 160 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť unisex | S | |
Štandard | EN 343; EN 342 | |
Typ výrobku | Zimná bunda |
Číslo položky | 091885 S | |
EAN/GTIN | 7330509399132 | |
Číslo výrobcu | 488119878900S |