{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Workwear | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 230 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 30 °C šetrné pranie | |
Farba | tmavomodrá | |
Materiál | 3-vrstvový laminát s technológiou TRIACTIVE-PRO | |
Vnútorná podšívka materiálu | lahký flís | |
Veľkosť unisex | 3XL | |
priedušné | Áno | |
odolné voči vetru | Áno | |
Navádzanie rezania | pánsky strih | |
Uzavretie bundy | Zips | |
Typ výrobku | Softshellová bunda |
Číslo položky | 090510 3XL | |
EAN/GTIN | 4045197678447 | |
Číslo výrobcu | 090510 3XL |