MT LNHU 4006 E4.00ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnějších závitů ISO

Č. pol.: 3323534
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323534
    EAN/GTIN 7291075375756
    Číslo výrobcu 3323534
    Číslo L L24290 99

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 20,8 mm, rozteč závitů (TP) 4 mm

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.4 mm
    • Šírka vložky (W1) 20.8 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 4 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka