MT LNHU 1403 I27UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro americké závity (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Č. pol.: 3320018
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3320018
    EAN/GTIN 7291075374933
    Číslo výrobcu 3320018
    Číslo L L24290 9

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 0,941 mm, závit na palec (TPI) 27 Závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
    • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 0.941 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) INT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 27 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka