MTET D8.8-1-C6C-08 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Č. pol.: 3324561
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3324561
EAN/GTIN 7291075380095
Číslo výrobcu 3324561
Číslo L L24090 43

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 8,8 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka