{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3×0,35 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Typ závitu | MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 374 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,35 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,2 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 2,65 mm | |
Závitové⌀ | 3 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 136210 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197078506 | |
Číslo výrobcu | 136210 3X0,35 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 3X0,35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
39,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
47,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
16,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
49,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odvzdušnite tvar | C | C | C | C |
Počet upínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Povrchová úprava | vaporizovaný | AlTiX | TiN | TiAlN |
Štandard závitu | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rozstup závitu | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |