MNSNT 250-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335845
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
    Séria SUMOGUN
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3335845
    EAN/GTIN 7291075425970
    Číslo výrobcu 3335845
    Číslo L L24040 69

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, efektivní délka (LU) 400 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 24.5 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 24.4 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
    • Prumer príruby (DF) 24.4 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 250
    • Délka špicky britu(PL) 5.7 mm
    • Délka upínace (LPR) 506 mm
    • Použitelná délka (LU) 400 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka