DFN370-111-31.75A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203400
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203400
    EAN/GTIN 7291075317909
    Číslo výrobcu 3203400
    Číslo L L24040 365

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,457″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 37,0, Celková délka (OAL) 9,08″, použitelná délka (LU) 4,37″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.457″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.492″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.457″
    • Desetinný ekvivalent: 1.457″
    • Prumer príruby (DF): 1.65″
    • Funkcní délka (LF): 6.083″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 37.0
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 370
    • Celková délka (OAL): 9.08″
    • Délka špicky britu(PL): 0.317″
    • Délka upínace (LPR): 6.4″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.68″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 4.37″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka