DFN 360-180-32A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3203372
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203372
    EAN/GTIN 7291075315028
    Číslo výrobcu 3203372
    Číslo L L24040 811

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 36 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36,0, celková délka (OAL) 281,5 mm, efektivní délka (LU) 180 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 36 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 36.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 213.35 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 360
    • Celková délka (OAL) 281.5 mm
    • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm
    • Délka upínace (LPR) 221.5 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 180 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka