DFN 330-099-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203376
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203376
    EAN/GTIN 7291075314922
    Číslo výrobcu 3203376
    Číslo L L24040 826

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 197 mm, efektivní délka (LU) 99 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 33 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 33.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 33 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 129.67 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 330
    • Celková délka (OAL) 197 mm
    • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm
    • Délka upínace (LPR) 137 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 99 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka