DCNT 140-039-16A-M16 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Č. pol.: 3260259
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
    Séria PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3260259
    EAN/GTIN 7291075377705
    Číslo výrobcu 3260259
    Číslo L L24040 906

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 117 mm, efektivní délka (LU) 47,1 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 14 mm
    • Prumer rezu 2 (DC_2) 21 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
    • Prumer príruby (DF) 23 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 140
    • Celková délka (OAL) 117 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.1 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Délka špicky (SDL) 39 mm
    • Použitelná délka (LU) 47.1 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka